Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Richtscheit Type AL, 400 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Richtscheit Type AL, 400 cm
STABILA Richtscheit Type AL, 400 cm
Logo
STABILA Richtscheit Type AL, 400 cm
STABILA Richtscheit Type AL, 400 cm
Artikel-Nr.:
     C8317-07817
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     07817
EAN/GTIN:
     4005069078171
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte

STABILA Richtscheit Type AL, 400 cm

Richtscheit zum Ausgleichen und Abziehen von Baumaterial.
Verwindungssteifes Aluminium-Rechteckprofil.
Zweikammer-Profilform für hohe Stabilität.
Kunststoff-Endkappen zum Schutz gegen Schläge und Verschmutzung.
Profilquerschnitt: 18 mm x 100 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
400 cm
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil
Werkstoff:
Aluminium
Profilquerschnitt:
18 mm x 100 mm
Breite:
1.70 cm
Höhe:
10 cm
Nettogewicht:
2.77 kg
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
4000 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
4000 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
17 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
100 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
2768 g
Gewicht Papier/Pappe:
2 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,74*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07815
ab € 40,02*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07802
ab € 47,96*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07833
ab € 77,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.