Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Richtscheit Type AL-1L, 250 cm: mit 1 Horizontal-Libelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Richtscheit Type AL-1L, 250 cm: mit 1 Horizontal-Libelle
STABILA Richtscheit Type AL-1L, 250 cm: mit 1 Horizontal-Libelle
Logo
STABILA Richtscheit Type AL-1L, 250 cm: mit 1 Horizontal-Libelle
STABILA Richtscheit Type AL-1L, 250 cm: mit 1 Horizontal-Libelle
Artikel-Nr.:
     C8317-07820
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     07820
EAN/GTIN:
     4005069078201
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte

STABILA Richtscheit Type AL-1L, 250 cm: mit 1 Horizontal-Libelle

Richtscheit zum Ausgleichen und Abziehen von Baumaterial.
Integrierte Horizontal-Libelle zur Kontrolle der waagerechten Ebene.
Verwindungssteifes Aluminium-Rechteckprofil.
Zweikammer-Profilform für hohe Stabilität.
Kunststoff-Endkappen zum Schutz gegen Schläge und Verschmutzung.
Profilquerschnitt: 18 mm x 100 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
250 cm
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil
Werkstoff:
Aluminium
Profilquerschnitt:
18 mm x 100 mm
Breite:
1.70 cm
Höhe:
10 cm
Nettogewicht:
2.06 kg
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
2500 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
2500 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
17 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
100 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
2062 g
Gewicht Papier/Pappe:
2 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Weitere Suchbegriffe: Richtscheit, abrichtlatte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,71*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07815
ab € 40,01001*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07819
ab € 29,03*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07821
ab € 29,50*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07825
ab € 54,14*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07802
ab € 50,18*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07832
ab € 58,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.