Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Papierrollenhalter Breite 380mm, selbstsichernd/freilaufend D max. 390mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Papierrollenhalter Breite 380mm, selbstsichernd/freilaufend D max. 390mm
Produktbild - perfo Papierrollenhalter Breite 380mm, selbstsichernd/freilaufend D max. 390mm
Artikel-Nr.:
     C8380-14022045.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14022045.16
EAN/GTIN:
     4049751631497
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Papierrollenhalter Breite 380mm selbstsichernd/freilaufend D max. 390mm BxTxH: 424x231x226mm RAL 7035


Produktdetails:


für Papierrollen max. 380 mm breit, Ø bis 390 mm inkl. 1 Papierrolle

freilaufend und mit Bremsfunktion, lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
424 MMT
Tiefe:
231 MMT
Höhe:
226 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
2.800 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenpapierrollenhalter, Papierrollenhalter Lochplatte, Papierrollenhalter Lochplattensystem, Papierrollenhalter für Werkzeugschrank, Werkzeugschrankpapierrollenhalter, bott lochplatte, papierrollenhalter lochplatte, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.