Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-9000495050 Herst.-Nr.: 12.1004 EAN/GTIN: 4009816002068 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TFA Dostmann Analoges Innenthermometer aus Buche 12.1004 natur/buche Dieses klassische Thermometer ist aus massivem Buchenholz. Durch die Kontrolle der Innentemperatur sparen Sie Heizkosten – bis zu 6 % bei einem Grad Temperaturabsenkung. Und fühlen sich einfach wohler. Das Thermometer ist komplett in Deutschland hergestellt. Eine 2-Punkt-Justierung macht es besonders genau. Gefüllt werden die Kapillaren mit einer speziell eingefärbten Thermometerflüssigkeit. Quecksilber wird dafür schon lange nicht mehr genutzt. Ihre Vorteile des TFA Dostmann Analoges Innenthermometer aus Buche: ✔ Zur Kontrolle der Innentemperatur ✔ Hergestellt in Deutschland ✔ Hohe Genauigkeit durch 2-Punkt-Justierung ✔ Aus massivem Buchenholz Technische Daten: ✔ Messbereich Temperatur : °C Skala ✔ Material: Buche ✔ Montage: Zum Hängen ✔ Abmessungen: (L) 35 x (B) 15 x (H) 206 mm ✔ Gewicht: 44 g ✔ Lieferumfang: Thermometer Das Familienunternehmen TFA Dostmann mit Firmensitz in Wertheim am Main hat sich auf die Herstellung hochwertiger Wetter- und Messtechnik spezialisiert. Es gehört zu den Branchenführern und hat bereits über 1000 Produkte rund um die Themen Wetter, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeitmessung auf den Markt gebracht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herkunftsland: | Deutschland | Material: | Buche | Montage: | Zum Hängen | Abmessungen: | (L) 35 x (B) 15 x (H) 206 mm | Gewicht: | 44g | Lieferumfang: | Thermometer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,45* | ab € 1,43* | € 1,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,50* | € 2,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 40 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 1,41* | € 2,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,59* | ab € 1,59* | € 2,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Box | € 8,90* | ab € 1,61* | € 2,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,43* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 19,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|