Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5698-2013751 Herst.-Nr.: 07001 EAN/GTIN: 4001553070010 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Papiersäcke DEISS aus Papier 70 Liter, 55x85+20 cm, 70 g/m², 2-fach Abfallsäcke aus Papier sind äußerst robust und ökologisch sinnvoll. Denn bei Papier und Bioabfällen können die Säcke direkt mit ihrem Inhalt entsorgt und dem Kreislaufprozess wieder zugeführt werden. Die Papiersäcke von DEISS Sind dank ihrer hervorragenden Verarbeitung von Recycling-Material nicht nur umweltschonend sondern auch besonders reißfest und daher für schwere, spitze oder scharfkantige Abfälle geeignet. - kompostierbar und recyclingfähig
- ideal für schwere & spitze Papier-, Bio- und Gartenabfälle
- nassfester Aufdruck: "ABFÄLLE"
- Taus Kraftsackpapier
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite x Länge: | 55 x 85 mm | Material: | Papier | Farbe: | braun | Volumen: | 70 Liter | Materialstärke: | 70 g/m² 2-fach | Regenerat-Anteil: | 10 Prozent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, Papierabfallsäcke, Papiersack, deiss müllbeutel 70l, abfallbeutel kompostierbar, abfallbeutel, Papierbeutel, Papiermüllsäcke, Papier-Müllbeutel, Papier-Abfallsäcke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5698 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,19* | ab € 0,83* | € 1,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,95* | ab € 13,50* | € 19,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,95* | ab € 18,39* | € 26,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5698 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5698 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5698 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|