Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1303772 Herst.-Nr.: 10002 EAN/GTIN: 4001553600200 |
| |
|
| | |
| Müllsäcke DEISS PREMIUM PLUS aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm blau Der Superstarke! PREMIUM PLUS Müllsäcke sind die Klimahelden unter den Abfallsäcken. Die LDPE-Säcke werden aus nahezu 100% Recycling-Material hergestellt. Durch den Einsatz innovativer Fertigungsmethoden konnte die Hochleistungs-Folie in ihrer Dicke um 30% reduziert werden, bei gleichbleibender und sogar besserer Durchstoß- und Reißfestigkeit. Dies bedeutet 30% CO2-Einsparung. 100% Klimaneutralität erreichen die Müllbeutel der Marke PREMIUM PLUS durch Restkompensation. Die LDPE-Abfallsäcke sind aber nicht nur echte Klimahelden sondern auch Vorreiter in Bezug auf Leistung und Effizienz. Die Öffnungshilfen „Blitzbanderole“ und der patentierte Easy Opener sorgen für ein einfache und schnelles Handling. So werden PREMIUM PLUS Müllsäcke auch extrem hohen Anforderungen gerecht. - Hochleistungsfolie aus Recycling-Material
- 100% klimaneutral
- extra stark
- typische Behälter: 120 l Müllsackständer
Weitere Informationen: | | Breite x Länge: | 700 x 1100 mm | Material: | Polyethylen LDPE | Farbe: | blau | Volumen: | 120 Liter | Materialstärke: | 0,1 mm | Zertifizierung: | Klimaneutral | Regenerat-Anteil: | 93 Prozent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack blau 120 l emil deiss, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 9,74* | € 13,08* | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 9,75* | € 13,09* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,78* | € 13,13* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 10,26* | € 13,74* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 10,43* | € 13,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|