Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM PLUS aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm blau Der Allrounder!


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Müllsäcke DEISS PREMIUM PLUS aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm blau Der Allrounder!
Müllsäcke DEISS PREMIUM PLUS aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm blau Der Allrounder!
Artikel-Nr.:
     4012-1303710
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     10010
EAN/GTIN:
     4001553100106
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllsäcke DEISS PREMIUM PLUS aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm blau Der Allrounder!

PREMIUM PLUS Müllsäcke sind die Klimahelden unter den Abfallsäcken. Die LDPE-Säcke werden aus nahezu 100% Recycling-Material hergestellt. Durch den Einsatz innovativer Fertigungsmethoden konnte die Hochleistungs-Folie in ihrer Dicke um 30% reduziert werden, bei gleichbleibender und sogar besserer Durchstoß- und Reißfestigkeit. Dies bedeutet 30% CO2-Einsparung. 100% Klimaneutralität erreichen die Müllbeutel der Marke PREMIUM PLUS durch Restkompensation. Die LDPE-Abfallsäcke sind aber nicht nur echte Klimahelden sondern auch Vorreiter in Bezug auf Leistung und Effizienz. Die Öffnungshilfen „Blitzbanderole“ und der patentierte Easy Opener sorgen für ein einfache und schnelles Handling. So werden PREMIUM PLUS Müllsäcke auch extrem hohen Anforderungen gerecht.

  • Hochleistungsfolie aus Recycling-Material
  • 100% klimaneutral
  • für alle Anwendungszwecke
  • typische Behälter: 120 l Abfallsackständer, Reinigungswagen, System-Mülleimer Stahlblech 65 l
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
700 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
0,07 mm
Zertifizierung:
Klimaneutral
Regenerat-Anteil:
93 Prozent
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
333
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 8,90*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 6,52*
€ 8,92*
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 9,20*
6 Tage
333
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 9,23*
6 Tage
333
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 6,87*
€ 9,73*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,90*
€ 10,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,2604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
20013
ab € 3,39*
Ähnlich
Emil Deiss
10002
ab € 9,05834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.