Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 60 gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 60 gelb
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 60 gelb
Artikel-Nr.:
     C8686-13001
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     13001
EAN/GTIN:
     4001553130011
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 60 gelb

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: 120 l Abfallsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
700 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
gelb
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
Typ 60
Regenerat-Anteil:
78 Prozent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,1688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,21*
€ 7,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
13003
ab € 9,05*
Ähnlich
Emil Deiss
13004
ab € 22,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.