Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000 mm gelb
Menge:
Rolle
Produktinformationen:
DEISS
Lager 6B4HA
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6B4HA-4700459
Hersteller:
Emil Deiss
Herst.-Nr.:
13730
EAN/GTIN:
4001553137300
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000 mm gelb
Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.
gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
aus Recycling-Material
typische Behälter: 70 l Reinigungswagen, 70 l Müllsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
575 x 1000 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
gelb
Volumen:
70 Liter
Regenerat-Anteil:
78 Prozent
... >
DEISS
>
Müllsäcke & Müllbeutel
>
PREMIUM Müllsäcke
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
Abfall-Säcke
,
Abfallsack
,
Entsorgungssack
,
Müllsäcke
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
Schwergutsack
,
Schwerlastsack
,
abfallsack 70l gelb
,
abfall säcke
,
abfall-säcke gelb
,
Abfallsäcke
,
Müllsack
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6B4HA
15 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
€ 9,95*
ab € 4,66*
€ 7,01*
Lager 2717
2 Tage
4
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 32,35*
€ 44,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6B4HA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,1864* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen (
entspricht € 14,02* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6B4HA
Versand:
Lager 6B4HA
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6B4HA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000 mm Typ 60 gelb
Emil Deiss
13704
ab € 5,17*
Ähnlich
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000x0,06 mm gelb
Emil Deiss
13707
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen