| |
|
| Artikel-Nr.: C8686-15709 Herst.-Nr.: 15709 EAN/GTIN: 4001553600538 |
| |
|
| | |
| Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000x0,06 mm schwarz Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege. - gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
- extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
- aus Recycling-Material
- typische Behälter: 70 l Reinigungswagen, 70 l Müllsackständer
Weitere Informationen: | | Breite x Länge: | 575 x 1000 mm | Material: | Polyethylen LDPE | Farbe: | schwarz | Volumen: | 70 Liter | Materialstärke: | 0,06 mm | Regenerat-Anteil: | 89,5 Prozent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallbeutel schwarz, abfallsack, Abfallsäcke, Müllsack |
| | |
| |