Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS aus LDPE 120 Liter, 500+200x1100x0,1 mm schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS aus LDPE 120 Liter, 500+200x1100x0,1 mm schwarz
Müllsäcke DEISS aus LDPE 120 Liter, 500+200x1100x0,1 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     C8686-25002
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     25002
EAN/GTIN:
     4001553250023
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS aus LDPE 120 Liter, 500+200x1100x0,1 mm schwarz

Lassen Sie sich von der DEISS Qualität begeistern. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS LDPE-Müllsäcke werden aus Recycling-Polyethylen hergestellt. LDPE ist ein weiches, dehnbares Material, das aufgrund seiner Reißfestigkeit auch für sperrige und kantige Abfälle geeignet ist.

  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • LDPE aus Recycling-Polyethylen
  • mit PP-Band
  • typische Behälter: 120 l Reinigungswagen, Müllsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
500 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
schwarz
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
0,1 mm
Ausführung:
mit PP-Band
Regenerat-Anteil:
98 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallsack 120 l, abfallsack, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 0,474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,45*
€ 8,87
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
25023
ab € 3,39*
Ähnlich
Emil Deiss
25024
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.