Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 100 schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 100 schwarz
Müllsäcke DEISS aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 100 schwarz
Artikel-Nr.:
     C8686-25023
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     25023
EAN/GTIN:
     4001553250238
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 100 schwarz

Lassen Sie sich von der DEISS Qualität begeistern. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS LDPE-Müllsäcke werden aus Recycling-Polyethylen hergestellt. LDPE ist ein weiches, dehnbares Material, das aufgrund seiner Reißfestigkeit auch für sperrige und kantige Abfälle geeignet ist.

  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • LDPE aus Recycling-Polyethylen
  • schwere Abfälle
  • typische Behälter: 120 l Reinigungswagen, Müllsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
700 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
schwarz
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
Typ 100
Regenerat-Anteil:
98 Prozent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 0,24267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
25002
ab € 4,69*
Ähnlich
Emil Deiss
25024
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.