Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel DEISS FIRST PLUS aus LDPE 15 Liter, 190+190x500 mm grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Müllbeutel DEISS FIRST PLUS aus LDPE 15 Liter, 190+190x500 mm grau
Müllbeutel DEISS FIRST PLUS aus LDPE 15 Liter, 190+190x500 mm grau
Artikel-Nr.:
     C8686-34502
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     34502
EAN/GTIN:
     4001553711838
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllbeutel DEISS FIRST PLUS aus LDPE 15 Liter, 190+190x500 mm grau

extrem durchstoß- und reißfest bei reduzierter Dicke mit dem Effizienz PLUS. FIRST PLUS Müllbeutel und Müllsäcke bieten mit der besonders schnell zu öffnenden Banderole und dem patentierten Easy Opener entscheidende Vorteile bei der Anwendung. Sie sind Ihr Innovations-PLUS für Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz. Die FIRST PLUS LDPE-Folie ist dickenreduziert. Sie überzeugt dennoch durch einen hohen Dart-Drop-Wert, der ihre sehr gute Durchstoßfestigkeit bestätigt. In der Anwendung hat sie die gleichen technischen Vorteile wie eine herkömmliche LEDP-Folie. Dies sorgt für eine vielfältige und leichte Handhabung. Der mit der Dickenreduzierung verbundene niedrigere Rohstoffbedarf, das geringere Rollengewicht, die Senkung der Transportkosten und des CO2-Ausstoßes sorgen in vielfacher Hinsicht für eine nachhaltige Wirkung auf unsere Umwelt. Weil sie darüber hinaus in vielen Anwendungsbereichen dickere Beutel ersetzen können, sorgen sie auch für niedrigere Materialkosten. Im Rahmen einer Sonderanfertigung ermöglicht das lebensmittelechte 1-A-Material einen vielseitigen Einsatz.

  • Easy Opener für effizientes und einfaches Handling
  • dickenreduzierte LDPE-Folie
  • hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • typische Behälter: Bettbeutel
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
190 x 500 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
grau
Volumen:
15 Liter
Regenerat-Anteil:
10 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallbeutel 15 l grau, abfallbeutel, abfallbeutel grau, Müllsäcke, Abfallsäcke, Müllsack, Entsorgungssack
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
44902
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.