Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel DEISS aus LDPE, 630x850x0,02 mm weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Müllbeutel DEISS aus LDPE , 630x850x0,02 mm weiss
Müllbeutel DEISS aus LDPE , 630x850x0,02 mm weiss
Artikel-Nr.:
     C8686-36512
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     36512
EAN/GTIN:
     4001553365123
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllbeutel DEISS aus LDPE, 630x850x0,02 mm weiss

Lassen Sie sich von der DEISS Qualität begeistern. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS LDPE-Müllsäcke werden aus Recycling-Polyethylen hergestellt. LDPE ist ein weiches, dehnbares Material, das aufgrund seiner Reißfestigkeit auch für sperrige und kantige Abfälle geeignet ist.

  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • hochwertige LDPE-Folie
  • individuell einsetzbar
  • typische Behälter: Drahtgitterkorb, Sulo 25 l Vorsortiereimer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
630 x 850 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
weiß
Materialstärke:
0,02 mm
Regenerat-Anteil:
0 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallbeutel weiß 30 l, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Müllsäcke, Abfallsäcke, Müllsack, Entsorgungssack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 360 Stück (ab € 0,18214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,27*
€ 102,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,14*
€ 101,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,18*
€ 98,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,53*
€ 95,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,57*
€ 78,03
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
36150
ab € 2,42*
Ähnlich
Emil Deiss
36022
ab € 1,2386*
Ähnlich
Emil Deiss
36005
ab € 3,87*
Ähnlich
Emil Deiss
36006
ab € 5,63*
Ähnlich
Emil Deiss
36008
ab € 4,20*
Ähnlich
Emil Deiss
46930
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.