Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS UNIVERSAL aus HDPE 35 Liter, 480x650x0,015 mm blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS UNIVERSAL aus HDPE 35 Liter, 480x650x0,015 mm blau
Müllsäcke DEISS UNIVERSAL aus HDPE 35 Liter, 480x650x0,015 mm blau
Artikel-Nr.:
     C8686-40402
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     40402
EAN/GTIN:
     4001553404020
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllsäcke DEISS UNIVERSAL aus HDPE 35 Liter, 480x650x0,015 mm blau

die besonders reiß- und durchstoßfeste Qualitätsmarke. Produkte der Marke UNIVERSAL werden aus HDPE (Niederdruck-Polyethylen) hergestellt. Durch den Einsatz dieser Materialart lassen sich Stärkeneinsparungen mit gleichzeitig verbundener guter Folienqualität realisieren. Die physikalischen Eigenschaften dieser PE-Folie erlauben eine hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit bei geringer Foliendicke. Die umweltschonende und je nach Anforderung optimale Wahl.

  • hohe Folien-Qualität
  • reiß- und durchstoßfester als herkömmliche Produkte
  • kostensparend und umweltschonend dank reduzierte Foliendicke
  • typische Behälter: 120 l Reinigungswagen, Müllsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
480 x 650 mm
Material:
Polyethylen HDPE
Farbe:
blau
Volumen:
35 Liter
Materialstärke:
0,015 mm
Regenerat-Anteil:
0 Prozent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,08*
€ 6,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.