Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 6 Liter, 290x330 mm grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 6 Liter, 290x330 mm grau
Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 6 Liter, 290x330 mm grau
Artikel-Nr.:
     C8686-44901
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     44901
EAN/GTIN:
     4001553711159
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 6 Liter, 290x330 mm grau

UNIVERSAL PLUS Müllbeutel und Müllsäcke verbessern den Leistungswert! UNIVERSAL PLUS Müllbeutel und Müllsäcke werden aus HDPE (Niederdruck-Polyethylen) hergestellt. Die PE-Spezialfolie aus einem speziellen Rohstoffmix mit besonderen Zusatzstoffen hat hervorragende technische Eigenschaften. Diese erlauben eine hohe Durchstoßfestigkeit und Reißfestigkeit bei geringer Folienstärke. Der Einsatz von UNIVERSAL PLUS Müllbeuteln beschleunigt außerdem den Beuteltausch in der Gebäudereinigung erheblich. Der patentierte Easy Opener und die innovative Banderole der UNIVERSAL PLUS Müllbeutel sind besonders praktisch und anwenderfreundlich. Darüber hinaus steigern diese Innovationen die Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz.

  • Easy Opener für effizientes und einfaches Handling
  • blitzschnell zu öffnende Banderole
  • extrem stabil bei geringerer Foliendicke
  • geeignet für leichten Abfall
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
290 x 330 mm
Material:
Polyethylen HDPE
Farbe:
grau
Volumen:
6 Liter
Regenerat-Anteil:
0 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallbeutel, Müllsäcke, Abfallsäcke, Müllsack, Entsorgungssack
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,00*
€ 1,19
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
49909
ab € 0,74*
Ähnlich
Emil Deiss
54928
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.