| |
|
| Artikel-Nr.: C8686-44904 Herst.-Nr.: 44904 EAN/GTIN: 4001553710053 |
| |
|
| | |
| Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 30 Liter, 500x600 mm grau UNIVERSAL PLUS Müllbeutel und Müllsäcke verbessern den Leistungswert! UNIVERSAL PLUS Müllbeutel und Müllsäcke werden aus HDPE (Niederdruck-Polyethylen) hergestellt. Die PE-Spezialfolie aus einem speziellen Rohstoffmix mit besonderen Zusatzstoffen hat hervorragende technische Eigenschaften. Diese erlauben eine hohe Durchstoßfestigkeit und Reißfestigkeit bei geringer Folienstärke. Der Einsatz von UNIVERSAL PLUS Müllbeuteln beschleunigt außerdem den Beuteltausch in der Gebäudereinigung erheblich. Der patentierte Easy Opener und die innovative Banderole der UNIVERSAL PLUS Müllbeutel sind besonders praktisch und anwenderfreundlich. Darüber hinaus steigern diese Innovationen die Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz. - Easy Opener für effizientes und einfaches Handling
- blitzschnell zu öffnende Banderole
- extrem stabil bei geringerer Foliendicke
- typische Behälter: Büroeimer
Weitere Informationen: | | Breite x Länge: | 500 x 600 mm | Material: | Polyethylen HDPE | Farbe: | grau | Volumen: | 30 Liter | Regenerat-Anteil: | 0 Prozent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, müllbeutel 30 l, abfallsack, Abfallsäcke, Müllsack |
| | |
| |