Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 30 Liter, 540x550x0,015 mm weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 30 Liter, 540x550x0,015 mm weiss
Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 30 Liter, 540x550x0,015 mm weiss
Artikel-Nr.:
     C8686-46917
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     46917
EAN/GTIN:
     4001553469173
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 30 Liter, 540x550x0,015 mm weiss

UNIVERSAL PLUS Müllbeutel und Müllsäcke verbessern den Leistungswert! UNIVERSAL PLUS Müllbeutel und Müllsäcke werden aus HDPE (Niederdruck-Polyethylen) hergestellt. Die PE-Spezialfolie aus einem speziellen Rohstoffmix mit besonderen Zusatzstoffen hat hervorragende technische Eigenschaften. Diese erlauben eine hohe Durchstoßfestigkeit und Reißfestigkeit bei geringer Folienstärke. Der Einsatz von UNIVERSAL PLUS Müllbeuteln beschleunigt außerdem den Beuteltausch in der Gebäudereinigung erheblich. Der patentierte Easy Opener und die innovative Banderole der UNIVERSAL PLUS Müllbeutel sind besonders praktisch und anwenderfreundlich. Darüber hinaus steigern diese Innovationen die Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz.

  • Easy Opener für effizientes und einfaches Handling
  • blitzschnell zu öffnende Banderole
  • extrem stabil bei geringerer Foliendicke
  • geeignet für Abfall aus medizinischen Einrichtungen
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
540 x 550 mm
Material:
Polyethylen HDPE
Farbe:
weiß
Volumen:
30 Liter
Materialstärke:
0,015 mm
Regenerat-Anteil:
0 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, müllbeutel 30 l, abfallbeutel, Müllsäcke, Abfallsäcke, Müllsack, Entsorgungssack
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,0745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,67*
€ 12,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
36149
ab € 1,11*
Ähnlich
Emil Deiss
36021
ab € 1,64*
Ähnlich
Emil Deiss
46929
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.