Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugbandsäcke DEISS aus HDPE 60 Liter, 640x710+50x0,018 mm grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Zugbandsäcke DEISS aus HDPE 60 Liter, 640x710+50x0,018 mm grün
Zugbandsäcke DEISS aus HDPE 60 Liter, 640x710+50x0,018 mm grün
Artikel-Nr.:
     1375-445012360
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     52801
EAN/GTIN:
     4001553600859
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Zugbandsäcke DEISS aus HDPE 60 Liter, 640x710+50x0,018 mm grün

Lassen Sie sich von der DEISS Qualität überzeugen. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel mit Zugband überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick..

  • mit Zugband
  • qualitativ hochwertige PE-Folie
  • aus 1A Material
  • typische Behälter: Hundekottoiletten / -ständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
640 x 710 mm
Material:
Polyethylen HDPE
Farbe:
grün
Volumen:
60 Liter
Materialstärke:
0,018 mm
Ausführung:
mit Zugband
Regenerat-Anteil:
10 Prozent
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 1,94*
€ 3,25*
2 Tage
234
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,03*
€ 3,27*
20
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,5435*
€ 4,8135*
4 Tage
1
1
pro Karton
€ 5,90*
ab € 63,42*
€ 84,78*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paket
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
42009
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.