| |
|
| Artikel-Nr.: C8686-59905 Herst.-Nr.: 59905 EAN/GTIN: 4001553599054 |
| |
|
| | |
| Müllbeutel DEISS aus HDPE 30 Liter, 490x600 mm transparent Lassen Sie sich von der DEISS Qualität überzeugen. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS HDPE-Müllsäcke sind Müllsäcke aus dem Polyethylen hoher Dichte. HDPE-Müllbeutel sind eher dünnwandig, zu gleicher Zeit jedoch zäh und reißfest. - hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
- qualitativ hochwertige HDPE-Folie
- individuell einsetzbar
- geeignet für Büro-Abfällen
Weitere Informationen: | | Breite x Länge: | 490 x 600 mm | Material: | Polyethylen HDPE | Farbe: | transparent | Volumen: | 30 Liter | Regenerat-Anteil: | 10 Prozent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallsäcke deiss transparent, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Abfallsäcke, Müllsack |
| | |
| |