Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
Müllsäcke DEISS aus LDPE, 480+470x1250 mm Typ 100 blau
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8686-90396
Hersteller:
Emil Deiss
Herst.-Nr.:
90396
EAN/GTIN:
4001553903967
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke DEISS aus LDPE, 480+470x1250 mm Typ 100 blau
Lassen Sie sich von der DEISS Qualität begeistern. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS LDPE-Müllsäcke werden aus Recycling-Polyethylen hergestellt. LDPE ist ein weiches, dehnbares Material, das aufgrund seiner Reißfestigkeit auch für sperrige und kantige Abfälle geeignet ist.
extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
LDPE aus Recycling-Polyethylen
geeignet für schwere Abfälle, Bauendreinigung, ethische Abfälle, Grünanlagenreinigung, Inkontinenzmaterial
typische Behälter: 120 l Tonne
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
480 x 1250 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Materialstärke:
Typ 100
Regenerat-Anteil:
98 Prozent
... >
DEISS
>
Müllsäcke & Müllbeutel
>
LDPE-Müllsäcke & Müllbeutel STANDARD
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
abfallsack 180 l blau
,
abfall säcke
,
abfall-säcke 180l
,
Müllbeutel
,
Abfallsäcke
,
Abfallbeutel
,
Müllsack
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
Preis gilt ab 6.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 0,823* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Müllsäcke DEISS aus LDPE, 600+260x1100x0,06 mm blau
Emil Deiss
90178
ab € 8,93*
Ähnlich
Müllsäcke DEISS aus LDPE, 700+200x1100 mm Typ 60 blau
Emil Deiss
90288
ab € 3,84*
Ähnlich
Müllsäcke DEISS aus LDPE, 800+400x1200x0,05 mm blau
Emil Deiss
20102
ab € 71,03*
Ähnlich
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE, 500+300x1380x0,06 mm blau
Emil Deiss
10121
ab € 138,64*
Ähnlich
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE, 680+420x1620x0,08 mm blau
Emil Deiss
10045
ab € 235,61*
Ähnlich
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE, 800+400x1200x0,06 mm blau
Emil Deiss
90026
ab € 185,61*
Ähnlich
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE, 850x1250x0,06 mm blau
Emil Deiss
90036
ab € 93,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen