Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS aus LDPE, 800+400x1200x0,05 mm blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Müllsäcke DEISS aus LDPE , 800+400x1200x0,05 mm blau
Müllsäcke DEISS aus LDPE , 800+400x1200x0,05 mm blau
Artikel-Nr.:
     5698-2012841
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     20102
EAN/GTIN:
     4001553201025
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllsäcke DEISS aus LDPE, 800+400x1200x0,05 mm blau

Lassen Sie sich von der DEISS Qualität begeistern. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS LDPE-Müllsäcke werden aus Recycling-Polyethylen hergestellt. LDPE ist ein weiches, dehnbares Material, das aufgrund seiner Reißfestigkeit auch für sperrige und kantige Abfälle geeignet ist.

  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • LDPE aus Recycling-Polyethylen
  • geeignet für schwere Abfälle, Bauschutt, hausmüllähnliche Abfälle, gemischter Abfall mit Nassanteil
  • typische Behälter: 150 l Tonne
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
800 x 1200 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Materialstärke:
0,05 mm
Zertifizierung:
Blauer Engel
Regenerat-Anteil:
98 Prozent
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5698
pro Paket
€ 4,19*
ab € 70,90*
€ 98,00*
2 Tage
16
pro Paket
€ 5,49*
ab € 76,90*
€ 100,89*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 78,81*
€ 103,20*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 78,81*
€ 103,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,96*
€ 108,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,00*
€ 116,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,34*
€ 113,45
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 94,37*
€ 112,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,07*
€ 108,37
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 90,15*
€ 107,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,27*
€ 103,85
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 86,36*
€ 102,77
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 85,47*
€ 101,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,90*
€ 84,37
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,3545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
90396
ab € 8,24*
Ähnlich
Emil Deiss
90178
ab € 9,62*
Ähnlich
Emil Deiss
90288
ab € 3,83*
Ähnlich
Emil Deiss
10121
ab € 137,48*
Ähnlich
Emil Deiss
10045
ab € 235,49*
Ähnlich
Emil Deiss
90026
ab € 186,53*
Ähnlich
Emil Deiss
90036
ab € 93,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.