| |
|
| Artikel-Nr.: C8686-94087 Herst.-Nr.: 94087 EAN/GTIN: 4001553940870 |
| |
|
| | |
| Müllsäcke DEISS aus LDPE 60 Liter, 600x800 mm Typ 60 grau Lassen Sie sich von der DEISS Qualität begeistern. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS LDPE-Müllsäcke werden aus Recycling-Polyethylen hergestellt. LDPE ist ein weiches, dehnbares Material, das aufgrund seiner Reißfestigkeit auch für sperrige und kantige Abfälle geeignet ist. - extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
- LDPE aus Recycling-Polyethylen
- geeignet für hausmüllähnliche Abfälle, gemischter Abfall mit Nassanteil
- individuell einsetzbar
Weitere Informationen: | | Breite x Länge: | 600 x 800 mm | Material: | Polyethylen LDPE | Farbe: | grau | Volumen: | 60 Liter | Materialstärke: | Typ 60 | Zertifizierung: | Blauer Engel | Regenerat-Anteil: | 98 Prozent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, müllbeutel 60l, abfallsack, Abfallsäcke, Müllsack |
| | |
| |