| |
|
| Artikel-Nr.: C8686-95005 Herst.-Nr.: 95005 EAN/GTIN: 4001553950053 |
| |
|
| | |
| Müllbeutel DEISS aus LDPE, 200+180x540 mm Typ 70 schwarz Lassen Sie sich von der DEISS Qualität begeistern. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS LDPE-Müllsäcke werden aus Recycling-Polyethylen hergestellt. LDPE ist ein weiches, dehnbares Material, das aufgrund seiner Reißfestigkeit auch für sperrige und kantige Abfälle geeignet ist. - extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
- hochwertige LDPE-Folie
- individuell einsetzbar
- Abfallsäcke für besondere Entsorgungsprobleme
Weitere Informationen: | | Breite x Länge: | 200 x 540 mm | Material: | Polyethylen LDPE | Farbe: | schwarz | Materialstärke: | Typ 70 | Regenerat-Anteil: | 97 Prozent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 15l schwarz, abfallbeutel schwarz, abfallbeutel, Müllsäcke, Abfallsäcke, Müllsack, Entsorgungssack |
| | |
| |