| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C86JD-8948-800 Herst.-Nr.: 8948-800 EAN/GTIN: 4034138888809 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handgerät zur Verarbeitung von Blindnietmuttern ablesbare Hubskala wenig Kraftaufwand nötig Setzen der Niete an schwer zugänglichen Stellen Schnellwechselsystem bei Dornen und Hülsen zur Verarbeitung von Blindnietmuttern M6 M8 M10 M12 Alu/Stahl/Edelstahl Arbeitsbereich: bis Ø 12 mm Gewicht: 1,1 kg Gesamtlänge: 210 mm Einsatzbereiche: z.B.: Cabriodachbefestigungen, Dachrelinge, AUDI Kennzeichenverstärker, Klappen an LKW Hecktüren, LKW Türscharniere, überall im Fahrzeugbau bei Sonderfahrzeugen und Aufbauten, Montage diverser Verstärkungsbleche an Karosserien und Maschinen, Caravanbau etc. Zur Verarbeitung von Blindnietmuttern M6 - M12 Alu/Stahl/Edelstahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | VPE: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: blindnietmutternzange, gewindedorn m6, 8948800, MAVRO BLINDNIETMUTTERNZANGE M6 M12 8948800 Blindnietmutternzange inkl M8 M10 Gewindedorne Mutter 8948900 Nietzange Body Karosseriearbeiten Karosseriereparatur Karosseriebearbeitung Karosserieschutz Karosserieinstandsetzung Karosserie Handgerät Blindnietmutter Mavro Zangen Blindnietmutternzangen Zubehör Blindnietmuttern Werkzeuge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |