Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11130 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11130 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11130 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11130 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11130 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11130 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11130100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11130100
EAN/GTIN:
     10076490446366
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nahtlos gestrickt.Textilträger aus hochfestem Polyamid-Endlosgarn mit Kupferanteil.Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort.Dehnfähige Polyurethanbeschichtung.Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit.Antistatische Eigenschaften des Endmaterials schützen vor elektrostatischen Entladungen.Flusenarmer Handschuh.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Polyurethan
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II
Anwendungen:
Endmontage | Elektronikindustrie | Produktion und Herstellung | Pharmazeutische Herstellung | Transport | Spanen
Schutzniveau:
Mehrzweck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,8704*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 240 Paar (ab € 2,23696* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 630,90*
€ 750,771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 621,54*
€ 739,6326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 591,5304*
€ 703,92118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 572,46*
€ 681,2274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 536,8704*
€ 638,87578
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11130060
ab € 537,4608*
Ähnlich
Ansell
11130070
ab € 535,1904*
Ähnlich
Ansell
11130080
ab € 536,46*
Ähnlich
Ansell
11130090
ab € 534,3504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.