Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11616 Handschuhe Größe 6,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11616 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11616 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11616 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11616 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11616 Handschuhe Größe 6,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11616060
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11616060
EAN/GTIN:
     10076490481213
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Dieser sehr dünne Handschuh von Ansell, fast vergleichbar mit einer zweiten Haut, zeichnet sich durch einen herausragenden Tragekomfort und eine perfekte Passform aus Er gewährt bei Feinarbeiten eine hohe Tastsensibililtät.
  • Die 18-Gauge-Stricktechnik erst  ermöglichte diesen  extrem dünnen und dennoch robusten Handschuh.
  • Der Handschuh eignet sich speziell für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen. Er ist ideal für Arbeiter, die für Präzisionsarbeiten beste Passform, hohen Tragekomfort und mehr Tastsensibilität benötigen als ihre aktuell verwendeten Handschuhe bieten.
  • Dieser Handschuh eignet sich auch ideal für Arbeiten, bei denen trotz der Gefahr von Schürfwunden, Blasen und leichten Verletzungen keine oder Handschuhe aus Baumwolle getragen werden.
  • Darüber hinaus eignen sich die Modelle 11-618 und 11-616 mit dunklem Träger gut für Arbeitsplätze mit einem gewissen Verschmutzungsgrad.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Länge:
195-245 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Dermatologically Tested | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Instandhaltung | Spanen | Montage | Bauarbeiten | Transport | Logistics | Warehousing
Schutzniveau:
Mehrzweck
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11616100
ab € 1,95*
Ähnlich
Ansell
11616110
ab € 1,93*
Ähnlich
Ansell
11616070
ab € 1,94*
Ähnlich
Ansell
11616080
ab € 1,89*
Ähnlich
Ansell
11616090
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.