Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Ansell AlphaTec 2100 Handschuhe Größe 8,0
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8824-2100080
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
2100080
EAN/GTIN:
10076490447660
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienbeständige , 5-lagiges Laminat Handschuhe
Anatomische Passform.
Schutz vor einem äußerst breiten Spektrum von Chemikalien und Flüssigkeiten
100 % geprüft Jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft.
AQL 0,065 (EN374)
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
LLDPE-Laminatfilm
Länge:
380-410 mm, 15"-16" inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Pharmazeutische Herstellung | Endfertigung | Vorbereitung der Materialien | Produktion & Verarbeitung | Labor und F & E | Notfallmaßnahmen
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
... >
Ansell
>
Chemikalienschutz
>
PVC
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Polyethylen Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
ansell montagehandschuh gr. 8
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach ansell edmont
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,94*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,04*
€ 13,14
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paar
ab 36 Paar
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paar
ab 48 Paar
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paar
ab 72 Paar
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell AlphaTec 2100 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
2100100
ab € 6,87*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 2100 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
2100110
ab € 6,86*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 2100 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
2100060
ab € 6,94*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 2100 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
2100070
ab € 6,93*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 2100 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
2100090
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen