Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 23200 Handschuhe Größe 7,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 23200 Handschuhe Größe 7,0
Ansell AlphaTec 23200 Handschuhe Größe 7,0
Ansell AlphaTec 23200 Handschuhe Größe 7,0
Ansell AlphaTec 23200 Handschuhe Größe 7,0
Ansell AlphaTec 23200 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     C8824-23200070
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     23200070
EAN/GTIN:
     10076490441507
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Eine weiche Vinylbeschichtung des Handschuhs bewahrt die Fingerbeweglichkeit und Biegsamkeit bei Niedrigtemperaturen.
  • Tauchbeschichtete geraute Ausführung für ein einfaches und sicheres Handhaben von nassen und rutschigen Materialien.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Länge:
300 mm / 12 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | CE-Nummer | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | EN ISO 374-1:2016 | EN 374:2003 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374_2003 Microorganism | Lebensmitteltyp: Gummi | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Primärverarbeitung | Catering | Produktion & Verarbeitung | Reinigung und Gebäudemanagement
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh stulpe blau, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
23200100
ab € 3,32*
Ähnlich
Ansell
23200080
ab € 3,32*
Ähnlich
Ansell
23200090
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.