Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 37520 Handschuhe Größe 10,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell AlphaTec 37520 Handschuhe Größe 10,5
Ansell AlphaTec 37520 Handschuhe Größe 10,5
Ansell AlphaTec 37520 Handschuhe Größe 10,5
Ansell AlphaTec 37520 Handschuhe Größe 10,5
Artikel-Nr.:
     4012-1012672
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37520105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Nitrilhandschuh mit Innenfutter aus reinem Baumwollvelour.
  • Überragendes strukturiertes Griffprofil für die sichere Handhabung von Objekten.
  • Sehr gute Festigkeit gegen viele Lösemittel und auf Öl basierende Chemikalien.
  • Flexibel, exzellente Fingerbeweglichkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
345 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374_2003 Microorganism | EN ISO 374-5:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,22*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 18,11004*
€ 23,29008*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 6,95*
ab € 19,35*
€ 24,62004*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,13004*
€ 27,46008*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 26,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37520065
ab € 1,35*
Ähnlich
Ansell
37520075
ab € 1,35*
Ähnlich
Ansell
37520085
ab € 1,36*
Ähnlich
Ansell
37520095
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.