Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 38520 Handschuhe Größe 7,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 38520 Handschuhe Größe 7,0
Ansell AlphaTec 38520 Handschuhe Größe 7,0
Ansell AlphaTec 38520 Handschuhe Größe 7,0
Ansell AlphaTec 38520 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     C8824-38520070
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     38520070
EAN/GTIN:
     10076490441118
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Die AlphaTec® 38-514 38-520 38-628 - Reihe bietet – ohne Beeinträchtigung von Beweglichkeit und Tragekomfort – einen optimalen Schutz beim Umgang mit fast allen aggressiven Chemikalien.
  • AlphaTec® Butyl 38-514 und 38-520 bietet einen wirksamen Schutz gegen Aldehyde, Ketone und Ester sowie konzentrierte Mineralsäuren.
  • AlphaTec® 38-628 Viton®/Butyl bietet einen wirksamen Schutz gegen aliphatische, halogenierte und aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Xylol) sowie konzentrierte Mineralsäuren.
  • Die Modelle der AlphaTec® 38-514 38-520 38-628 (EX ChemTek™) -Reihe sind erstaunlich flexibel und bieten eine ausgezeichnete Beweglichkeit. Natürliche, anatomische Passform, weiches, flexibles Material, hervorragende Griffsicherheit und leichtes An- und Ausziehen: ChemTek™ wurde für maximalen Tragekomfort entwickelt.
  • Das Risiko einer Latexallergie ist ausgeschlossen weil ChemTek™-Handschuhe frei von Latexproteinen sind.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Butylpolymer
Länge:
355 mm, 14 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN ISO 374-1:2016 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN ISO 374-5:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,79*
€ 53,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,29*
€ 52,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,60*
€ 49,50
pro Paar
ab 6 Paar
€ 40,56*
€ 48,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,65*
€ 45,99
pro Paar
ab 12 Paar
€ 37,68*
€ 44,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,73*
€ 43,71
pro Paar
ab 36 Paar
€ 35,81*
€ 42,61
pro Paar
ab 72 Paar
€ 35,45*
€ 42,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,24*
€ 37,18
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
38520100
ab € 31,17*
Ähnlich
Ansell
38520110
ab € 31,32*
Ähnlich
Ansell
38520080
ab € 33,97*
Ähnlich
Ansell
38520090
ab € 34,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.