Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 38520 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 38520 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 38520 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 38520 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 38520 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-38520090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     38520090
EAN/GTIN:
     10076490441132
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Die AlphaTec® 38-514 38-520 38-628 - Reihe bietet – ohne Beeinträchtigung von Beweglichkeit und Tragekomfort – einen optimalen Schutz beim Umgang mit fast allen aggressiven Chemikalien.
  • AlphaTec® Butyl 38-514 und 38-520 bietet einen wirksamen Schutz gegen Aldehyde, Ketone und Ester sowie konzentrierte Mineralsäuren.
  • AlphaTec® 38-628 Viton®/Butyl bietet einen wirksamen Schutz gegen aliphatische, halogenierte und aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Xylol) sowie konzentrierte Mineralsäuren.
  • Die Modelle der AlphaTec® 38-514 38-520 38-628 (EX ChemTek™) -Reihe sind erstaunlich flexibel und bieten eine ausgezeichnete Beweglichkeit. Natürliche, anatomische Passform, weiches, flexibles Material, hervorragende Griffsicherheit und leichtes An- und Ausziehen: ChemTek™ wurde für maximalen Tragekomfort entwickelt.
  • Das Risiko einer Latexallergie ist ausgeschlossen weil ChemTek™-Handschuhe frei von Latexproteinen sind.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Butylpolymer
Länge:
355 mm, 14 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN ISO 374-1:2016 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN ISO 374-5:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,52*
€ 54,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,15*
€ 53,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,42*
€ 50,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,00*
€ 48,79
pro Paar
ab 12 Paar
€ 40,90*
€ 48,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,57*
€ 47,09
pro Paar
ab 36 Paar
€ 38,57*
€ 45,90
pro Paar
ab 72 Paar
€ 38,19*
€ 45,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,80*
€ 40,22
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
38520100
ab € 31,16*
Ähnlich
Ansell
38520110
ab € 31,10*
Ähnlich
Ansell
38520070
ab € 31,30*
Ähnlich
Ansell
38520080
ab € 33,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.