Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 40157 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 40157 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 40157 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 40157 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 40157 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 40157 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     4012-962517
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     40157100
EAN/GTIN:
     10076490497535
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schmiegt sich perfekt an die Hand an: Rascheres Arbeiten, mehr Beweglichkeit.Bei Arbeiten mit leicht öligen Teilen gewährleistet die poröse Nitrilbeschichtung eine sehr gute Griffsicherheit.Kann Spaltleder überdauern.Anatomisch, leicht, flexibel und robust: Ideal für zügige und präzise Arbeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Nitril
Länge:
275-280 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Schutzniveau:
Öl
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 6,67*
24 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,72008*
€ 71,78004*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,34004*
€ 74,11008*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
ab 48 Paar
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paar
ab 96 Paar
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paar
ab 144 Paar
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 80,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
40157090
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.