Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Hylite 47402 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Hylite 47402 Handschuhe Größe 9,0
Ansell Hylite 47402 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     4012-926135
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     47402090
EAN/GTIN:
     10076490497207
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Vielseitig einsetzbare Alternative zu Baumwolle, Leder und PVC.
  • Ausgewogenes Verhältnis zwischen Flexibilität, Abrieb- und Weiterreißfestigkeit und Öl abweisenden Eigenschaften durch die Spezial-Nitrilbeschichtung.
  • Passt sich der natürlichen Handform an und ist auch über längere Zeit angenehm zu tragen.
  • Erhältlich in den unterschiedlichsten Ausführungen, Längen und Größen.
  • Silikonfrei Gewährleistet die Sauberkeit von Blechen: Wichtig für die Stahl- und Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
265-295 mm; 10.74-11.37 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
96
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 3,21*
2 Tage
324
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,12*
€ 4,22*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,00*
ab € 4,89*
€ 7,42*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 27,54*
€ 36,13008*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,27*
€ 38,72004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 38,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
47402100
ab € 1,95*
Ähnlich
Ansell
47402080
ab € 1,94*
Ähnlich
Ansell
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.