Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 6,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 6,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 6,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 6,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 6,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 6,0
Artikel-Nr.:
     260S-1740581
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48125060
EAN/GTIN:
     10076490094796
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit, gute Griffsicherheit, Produktivitätssteigerung
  • Die weiße Ausführung (48-125) lässt Verschmutzungen schneller erkennen
  • Die schwarze Ausführung (48-126) verbirgt Verschmutzungen, so dass die Handschuhe weniger schnell aussortiert werden
  • Nahtloskonstruktion; sein hoher Tragekomfort fördert das Tragen des Handschuhs und erhöht damit die Sicherheit
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Polyurethan
Länge:
220-270 mm, 8.66-10.63 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Endmontage | Elektronikindustrie | Infrastrukturaufbau | Spanen | Transport | Abfallrecycling und -entsorgung
Schutzniveau:
Mehrzweck
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,22*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,48*
€ 12,62004*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,92008*
€ 12,80004*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,15*
€ 13,73004*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 6,95*
ab € 11,94*
€ 15,26004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 14,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48125100
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48125110
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48125070
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48125080
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48125090
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.