Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 78101 Handschuhe Größe 7,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell ActivArmr 78101 Handschuhe Größe 7,0
Ansell ActivArmr 78101 Handschuhe Größe 7,0
Ansell ActivArmr 78101 Handschuhe Größe 7,0
Ansell ActivArmr 78101 Handschuhe Größe 7,0
Ansell ActivArmr 78101 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     C8824-78101070
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     78101070
EAN/GTIN:
     10076490444690
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der Tiger Paw®, plattiert gestrickt aus Polyester und Baumwolle, bietet zahlreiche Merkmale und Vorzüge zu  einem wirtschaftlichen Preis. Diese schwerere Ausführung ist ein robusterer Handschuh für Arbeiten mit höheren Belastungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Länge:
235-271 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Instandhaltung | Kühlhaus
Schutzniveau:
Kälte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
78101090
ab € 2,68*
Ähnlich
Ansell
76501100
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell
76501070
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell
76501080
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell
76501090
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell
76301070
ab € 3,28*
Ähnlich
Ansell
76301080
ab € 2,46*
Ähnlich
Ansell
76301090
ab € 2,76*
Ähnlich
Ansell
76301100
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.