Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 87085 Handschuhe Größe 9,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 87085 Handschuhe Größe 9,5
Ansell AlphaTec 87085 Handschuhe Größe 9,5
Ansell AlphaTec 87085 Handschuhe Größe 9,5
Ansell AlphaTec 87085 Handschuhe Größe 9,5
Ansell AlphaTec 87085 Handschuhe Größe 9,5
Artikel-Nr.:
     C8824-87085095
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87085095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Leichter velourisierter Handschuh aus Naturgummilatex. Rollrand für ein einfaches An- / Ausziehen und eine gute Weiterreißfestigkeit:Robust, flexibel, sehr komfortabel.Gute Abriebfestigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa
Material:
Naturgummilatex
Länge:
300 mm /12 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE 0493 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | Lebensmitteltyp: Gummi | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Schädlingsbekämpfung | Lebensmittelverarbeitung und -service | Labor und F & E
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 12 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87085065
ab € 0,92*
Ähnlich
Ansell
87085075
ab € 0,95*
Ähnlich
Ansell
87085085
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.