Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 8,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 8,5
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 8,5
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 8,5
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 8,5
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 8,5
Artikel-Nr.:
     C8824-87118085
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87118085
EAN/GTIN:
     10076490445413
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien.Gute Flexibilität und Elastizität zur Vermeidung von Rissbildungen.Durch Chlorinierung gehärtete und gereinigte Handschuhoberfläche.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Naturgummilatex
Länge:
610 mm / 24 Inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE 0493 | EN ISO 374-1:2016 | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374_2003 Microorganism | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Produktion & Verarbeitung | Montage | Wartungsarbeiten
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,94334* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,90008*
€ 37,9611
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,57*
€ 36,3783
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 29,76*
€ 35,4144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,96*
€ 33,2724
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 26,59008*
€ 31,6422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,70004*
€ 30,58305
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 24,38004*
€ 29,01225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,08004*
€ 28,65525
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87108105
ab € 18,46*
Ähnlich
Ansell
87108075
ab € 18,54*
Ähnlich
Ansell
87108085
ab € 18,54*
Ähnlich
Ansell
87108095
ab € 17,01*
Ähnlich
Ansell
87118105
ab € 1,69*
Ähnlich
Ansell
87118065
ab € 2,35*
Ähnlich
Ansell
87118075
ab € 1,69*
Ähnlich
Ansell
87118095
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.