Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell AlphaTec 87108 Handschuhe Größe 10,5
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C8824-87108105
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
87108105
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien.Gute Flexibilität und Elastizität zur Vermeidung von Rissbildungen.Durch Chlorinierung gehärtete und gereinigte Handschuhoberfläche.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Naturgummilatex
Länge:
610 mm / 24 Inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE 0493 | EN ISO 374-1:2016 | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374_2003 Microorganism | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Schädlingsbekämpfung | Produktion & Verarbeitung | Allgemeine Wartungsarbeiten | Produktschutz | Reinigung und Gebäudemanagement | Reinigung von Industrieanlagen | Bauarbeiten | Instandhaltung
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
... >
Ansell
>
Chemikalienschutz
>
Latex
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
gummihandschuh ansell schwarz
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,14*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,44*
€ 48,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,66*
€ 47,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,57*
€ 44,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,93*
€ 41,57
pro Paar
ab 12 Paar
€ 24,52*
€ 29,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,52*
€ 27,99
pro Paar
ab 24 Paar
€ 23,17*
€ 27,57
pro Paar
ab 60 Paar
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,14*
€ 22,78
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell AlphaTec 87108 Handschuhe Größe 7,5
Ansell
87108075
ab € 19,29*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 87108 Handschuhe Größe 8,5
Ansell
87108085
ab € 19,16*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 87108 Handschuhe Größe 9,5
Ansell
87108095
ab € 19,28*
Ähnlich
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 10,5
Ansell
87118105
ab € 1,69*
Ähnlich
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 6,5
Ansell
87118065
ab € 20,31*
Ähnlich
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 7,5
Ansell
87118075
ab € 2,98*
Ähnlich
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 8,5
Ansell
87118085
ab € 1,95*
Ähnlich
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 9,5
Ansell
87118095
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen