Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Alphatec 87137 Handschuhe Größe 9,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell Alphatec 87137 Handschuhe Größe 9,5
Ansell Alphatec 87137 Handschuhe Größe 9,5
Ansell Alphatec 87137 Handschuhe Größe 9,5
Ansell Alphatec 87137 Handschuhe Größe 9,5
Ansell Alphatec 87137 Handschuhe Größe 9,5
Artikel-Nr.:
     C8824-87137095
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10076490445383
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Ungefütterter Handschuh mit Rollrand aus Naturgummilatex. Nicht velourisiert.
  • Gute Weiterreißfestigkeit.
  • Starke Schutzschicht und doch feinfühlig.
  • Rollrand für ein einfaches An- / Ausziehen und eine gute Weiterreißfestigkeit:
  • Exzellente Flexibilität, hoher Tragekomfort und gute Fingerbeweglichkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Naturfarben
Material:
Naturgummilatex
Länge:
320 mm / 13 Inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE 0493 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 421:2010 | Lebensmittelkontakt
Anwendungen:
Lebensmittelverarbeitung und -service | Hausmeister-/Sanitärarbeiten | Labor und F & E | Versorgungsanlagen
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,44084* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,13008*
€ 28,7148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 22,80*
€ 27,132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,58008*
€ 25,6803
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 21,27*
€ 25,3113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,44008*
€ 24,3237
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 19,36008*
€ 23,0385
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,04004*
€ 22,65765
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.