Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 87245 Handschuhe Größe 8,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell AlphaTec 87245 Handschuhe Größe 8,5
Ansell AlphaTec 87245 Handschuhe Größe 8,5
Ansell AlphaTec 87245 Handschuhe Größe 8,5
Ansell AlphaTec 87245 Handschuhe Größe 8,5
Artikel-Nr.:
     1955-39976365290
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87245085
EAN/GTIN:
     10076490443907
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh für die Industrie.Starke Schutzschicht und doch feinfühlig.Ungefütterter, velourisierter Handschuh aus Naturgummilatex.100% Baumwollvelour für einen guten Tragekomfort.Negativprofil an Innenhand und Fingern für einen guten TrockengriffGute Weiterreißfestigkeit.Rollrand für ein einfaches An-/Ausziehen und eine gute Weiterreißfestigkeit.Nicht geeignet für fetthaltige Nahrungsmittel.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Naturgummilatex
Länge:
300 mm / 12 Inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE 0493 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 374-5:2003 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | Lebensmittelkontakt
Anwendungen:
Lebensmittelverarbeitung und -service | Vorbereitung der Materialien | Reinigung und Gebäudemanagement
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,39*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,40*
15 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 6,95*
ab € 1,27*
€ 1,62*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,66*
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paar
ab 288 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 720 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 200,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87245065
ab € 0,81*
Ähnlich
Ansell
87245075
ab € 0,81*
Ähnlich
Ansell
87245095
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.