Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 87900 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 87900 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 87900 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-87900090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87900090
EAN/GTIN:
     10076490442900
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Zuverlässige Abweisung der verschiedensten Chemikalien dank Latex-/Neopren-Kombination
  • Zweifacher Schutz durch Doppelbeschichtung.
  • Hohe Beständigkeit gegen Salze und Reinigungsmittel
  • Ungefütterter schwerer Handschuh mit texturiertem Rautenfinish: Robust und langlebig, hervorragender Nass- und Trockengriff.
  • Hochwertige Velourisierung aus reiner Baumwolle: Verringerte Hautreizungsgefahr.
  • AQL 0.65 (EN374)
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün und gelb
Material:
Naturgummilatex-/Neoprenmischung
Länge:
325 mm / 13 Inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE 0493 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 421:2010 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Instandhaltung | Karosseriewerk | Versorgungsanlagen | Produkt Versand
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
ab 12 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 180 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 600 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87900100
ab € 1,43*
Ähnlich
Ansell
87900110
ab € 1,53*
Ähnlich
Ansell
87900075
ab € 1,44*
Ähnlich
Ansell
87900080
ab € 18,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.