Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Ansell AlphaTec 87900 Handschuhe Größe 10,0
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8824-87900100
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
87900100
EAN/GTIN:
10076490442917
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Zuverlässige Abweisung der verschiedensten Chemikalien dank Latex-/Neopren-Kombination
Zweifacher Schutz durch Doppelbeschichtung.
Hohe Beständigkeit gegen Salze und Reinigungsmittel
Ungefütterter schwerer Handschuh mit texturiertem Rautenfinish: Robust und langlebig, hervorragender Nass- und Trockengriff.
Hochwertige Velourisierung aus reiner Baumwolle: Verringerte Hautreizungsgefahr.
AQL 0.65 (EN374)
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün und gelb
Material:
Naturgummilatex-/Neoprenmischung
Länge:
325 mm / 13 Inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE 0493 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 421:2010 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Instandhaltung | Karosseriewerk | Versorgungsanlagen | Produkt Versand
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
... >
Ansell
>
Chemikalienschutz
>
Latex
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Einmalhandschuh
,
Einmalhandschuhe
,
Einweghandschuh
,
Einweghandschuhe
,
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
ansell einmalhandschuh ungepudert
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,75*
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 12 Paar (ab € 1,55834* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 23,43*
€ 27,88
pro Box
ab 2 Boxen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Box
ab 5 Boxen
€ 21,37*
€ 25,43
pro Box
ab 10 Boxen
€ 20,51*
€ 24,41
pro Box
ab 15 Boxen
€ 20,41*
€ 24,29
pro Box
ab 20 Boxen
€ 19,92*
€ 23,70
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell AlphaTec 87900 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
87900110
ab € 1,43*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 87900 Handschuhe Größe 7,5
Ansell
87900075
ab € 1,43*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 87900 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
87900080
ab € 16,79*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 87900 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
87900090
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen