Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 87955 Handschuhe Größe 7,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell AlphaTec 87955 Handschuhe Größe 7,5
Ansell AlphaTec 87955 Handschuhe Größe 7,5
Ansell AlphaTec 87955 Handschuhe Größe 7,5
Ansell AlphaTec 87955 Handschuhe Größe 7,5
Ansell AlphaTec 87955 Handschuhe Größe 7,5
Artikel-Nr.:
     4012-917464
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87955075
EAN/GTIN:
     10076490442979
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
50 % dicker als die gängigen velourisierten Handschuhe. Hochresistent gegenüber zahlreichen Ketonen, Salzen, Reinigungsmitteln, Alkoholen, Alkalien und Fetten. 100 % Naturgummilatex, keine Füllstoffe Sehr gute Beständigkeit gegenüber mechanischen Risiken und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien. Chloriniert. Erhöht die Griffsicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien. Velourisierung aus 100 % Baumwolle. Macht einen schweren Handschuh weicher und angenehmer zu tragen. Schweiß absorbierend AQL 0.65 (EN374)
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Material:
Naturgummilatex
Länge:
325 mm / 13 Inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE 0493 | EN 374:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 374_2003 Microorganism | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Bauarbeiten | Wartungsarbeiten | Versorgungsanlagen | Vorbereitung der Materialien
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,86*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 21,65004*
€ 27,20004*
7 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,05*
€ 30,02004*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 22,41*
€ 30,17004*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,51008*
€ 31,67004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 34,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87955100
ab € 1,66*
Ähnlich
Ansell
87955110
ab € 1,64*
Ähnlich
Ansell
87955080
ab € 1,65*
Ähnlich
Ansell
87955090
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.