Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 87955 Handschuhe Größe 11,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 87955 Handschuhe Größe 11,0
Ansell AlphaTec 87955 Handschuhe Größe 11,0
Ansell AlphaTec 87955 Handschuhe Größe 11,0
Ansell AlphaTec 87955 Handschuhe Größe 11,0
Ansell AlphaTec 87955 Handschuhe Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     C8824-87955110
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87955110
EAN/GTIN:
     10076490443013
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
50 % dicker als die gängigen velourisierten Handschuhe. Hochresistent gegenüber zahlreichen Ketonen, Salzen, Reinigungsmitteln, Alkoholen, Alkalien und Fetten. 100 % Naturgummilatex, keine Füllstoffe Sehr gute Beständigkeit gegenüber mechanischen Risiken und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien. Chloriniert. Erhöht die Griffsicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien. Velourisierung aus 100 % Baumwolle. Macht einen schweren Handschuh weicher und angenehmer zu tragen. Schweiß absorbierend AQL 0.65 (EN374)
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Material:
Naturgummilatex
Länge:
325 mm / 13 Inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE 0493 | EN 374:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 374_2003 Microorganism | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Bauarbeiten | Wartungsarbeiten | Versorgungsanlagen | Vorbereitung der Materialien
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87955100
ab € 1,66*
Ähnlich
Ansell
87955075
ab € 1,73*
Ähnlich
Ansell
87955080
ab € 1,65*
Ähnlich
Ansell
87955090
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.