| |
|
| Artikel-Nr.: C8824-9922100 Herst.-Nr.: 9922100 EAN/GTIN: 10076490499386 |
| |
|
| | |
| - Hochwertige Neopren-Beschichtung Schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln.
- Guter Schutz vor Mechanikgefahren.
- Isolierende Spezialschutzstulpe mit einem gesteppten Baumwollträger für Arbeiten bei Hitze und Kälte. Arbeiten mit einem kurzfristigen Kontakt von bis zu 180° C heißen Flüssigkeiten und bei Kälte bis -25° C.
- Komfortable anatomische Passform, die sich den Konturen der ruhenden Hand anpasst. Erhöhte Beweglichkeit und geringere Ermüdung der Hände.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Material: | Neopren | Länge: | 300 mm; 11.8 inches MM / Zoll | ProductTyp: | Industrielle Handschuhe | Normen und Zertifikate: | CE-Nummer | EN 374:2003 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN ISO 374-1:2016 | EN 374_2003 Microorganism | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung | Anwendungen: | Lagerung | Vorbereitung der Materialien | Endfertigung | Schmiedearbeiten | Schutzniveau: | Chemikalien und Flüssigkeiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, baumwolle arbeitshandschuh größe 10, handschuh rettungsanzug, neoprenhandschuhe gr10 |
| | |
| |