Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 9928 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 9928 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 9928 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 9928 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 9928 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 9928 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     C8824-9928100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     9928100
EAN/GTIN:
     10076490004702
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Hochwertige Neopren-Beschichtung Schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln.
  • Guter Schutz vor Mechanikgefahren.
  • Isolierende Spezialschutzstulpe mit einem gesteppten Baumwollträger für Arbeiten bei Hitze und Kälte. Arbeiten mit einem kurzfristigen Kontakt von bis zu 180° C heißen Flüssigkeiten und bei Kälte bis -25° C.
  • Komfortable anatomische Passform, die sich den Konturen der ruhenden Hand anpasst. Erhöhte Beweglichkeit und geringere Ermüdung der Hände.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Neopren
Länge:
450 mm, 18 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | CE-Nummer | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | EN ISO 374-1:2016 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Gießerei- und Schmelzarbeiten | Schmiedearbeiten | Stanzen und Schneiden | Spanen | Notfallmaßnahmen
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 19,24*
€ 22,90
pro Paar
ab 24 Paar
€ 18,59*
€ 22,12
pro Paar
ab 48 Paar
€ 18,23*
€ 21,69
pro Paar
ab 60 Paar
€ 17,15*
€ 20,41
pro Paar
ab 96 Paar
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paar
ab 120 Paar
€ 16,19*
€ 19,27
pro Paar
ab 144 Paar
€ 15,86*
€ 18,87
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.