Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Befestigungsband für Polyester-Fliegengitter, semi-transparent, 5,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-10400
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     10400
EAN/GTIN:
     4003971104001
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe

Mit dem selbstklebenden Befestigungsband können Sie separat erhältliche Polyester-Fliegengitter im Fensterrahmen befestigen. Die Montage ist einfach und ideal für Mieter, da kein bohren oder schrauben notwendig ist.

Das Befestigungsband eignet sich für Aluminium-, Holz- oder Kunststofffenster und wird an der Innenseite des Fensterrahmens befestigt. Bei dieser Befestigungsmethode sollte darauf geachtet werden, dass die zu beklebende Oberfläche gut gereinigt wurde und das Polyestergewebe nicht auf Spannung montiert wird, da es durch das Fenster nach außen gedrückt wird. Das Band hat eine Länge von 5,6 m und kann individuell auf das benötigte Fenstermaß zugeschnitten werden. Für Fiberglas- oder Aluminiumgewebe ist dieses Befestigungsband nicht geeignet.

Technische Daten

  • Länge: 5,6 m
  • Breite: 9,5 mm
  • Höhe: 0,58 mm
  • Farbe: semi-transparent
  • Geeignet für: Polyestergewebe
  • Befestigung: selbstklebend
  • Material: Polypropylen
  • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +90 °C
  • UV-Beständigkeit: ja
  • Kleber: Acrylat

Lieferumfang

  • 1 x Befestigungsband
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,04 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,02 kg
Artikel-Länge:
5600 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
135 mm
Verpackungs-Tiefe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Haken- und Flauschband, Haken- und Schlaufenband, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, schellenberg fliegengitter, klettband, Schellenberg, Befestigungsband, Fliegengitter Befestigungsband, Befestigungsband Fliegengitter, Befestigungsband für Fliegengitter, Schellenberg Befestigungsband, 10400
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
50028
ab € 4,13*
Ähnlich
Schellenberg
10403
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.