Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Befestigungsband-Set für Polyester-Fliegengitter, transparent, 5,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-10403
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     10403
EAN/GTIN:
     4003971104032
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe

Das Befestigungsband-Set gibt Ihnen eine Möglichkeit ein Fliegengitter richtig am Fenster anzubringen. Das Set enthält ein selbstklebendes Befestigungsband, ein Cuttermesser und ein feuchtes Reinigungstuch. Weil für diese Befestigungsart kein bohren oder schrauben notwendig ist, eignet sie sich ideal für Mieter. Mit seiner hohen Klebekraft und einer Breite von 11 mm, hält es zuverlässig an Aluminium-, Holz- oder Kunststofffenstern. Vor der Montage reinigen Sie zunächst den Fensterrahmen und entfernen Schmutz, Staub und andere Rückstände mit dem beiligenden Reinigungstuch. Anschließend befestigen Sie das selbstklebende Befestigungsband an der Innenseite des Fensterrahmens und passen die Länge Ihres Fensters an. Hierfür liegt dem Lieferumfang ein geeignetes Cuttermesser mit Andrückhilfe bei. Die Andrückhilfe dient dazu, das Polyestergewebe am Befestigungsband festzudrücken. Das Fliegengitter dürfen Sie nicht unter Spannung am Befestigungsband montieren. Der Grund dafür ist, dass das geschlossene Fenster das Gewebe nach außen drückt und es so leicht reißen kann. Die Länge von 5,6 m ist ausreichend für ein normales Fenster. Diese Befestigungsart ist nicht für Fiberglas- oder Aluminiumgewebe geeignet, weil diese Gewebe schwerer sind und nicht halten würden.

Technische Daten

  • Länge: 5,6 m
  • Breite: 11,0 mm (+/- 0,3 mm)
  • Höhe: 0,85 mm
  • Farbe: Transparent
  • Geeignet für: Polyestergewebe
  • Befestigung: Selbstklebend
  • Material: Polypropylen
  • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +90 °C
  • UV-Beständigkeit: ja
  • Kleber: Acrylat

Lieferumfang

  • 1 x Befestigungsband
  • 1 x Cuttermesser mit Andrückhilfe
  • 1 x Reinigungstuch
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,04 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,05 kg
Artikel-Höhe:
0.9 mm
Artikel-Länge:
5600 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
135 mm
Verpackungs-Tiefe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, insektenschutzfenster schellenberg, fenster insektenschutzrahmen, Schellenberg, Befestigungsband-Set, Fliegengitter Befestigungsband-Set, Befestigungsband-Set Fliegengitter, Befestigungsband-Set für Fliegengitter, Schellenberg Befestigungsband-Set, 10403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
50028
ab € 4,13*
Ähnlich
Schellenberg
10400
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.