Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWIO2 Ethernet-IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-110905
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110905
EAN/GTIN:
     4251394629841
Suchbegriffe:
Datenlogger
btr datenlogger
datenlogger
Das EWIO2 ist ein kompakter auf Linux basierter Ethernet-I/O Controller, der digitale und analoge Signale aus der Sensor- und Aktorebene mit einem IP-Netzwerk verbindet. Einfache Aufgaben in der Gebäude- und Industrieautomatisierung können mit auf dem Webserver integrierten Funktionen umgesetzt werden. Auch können über das Webinterface sofort lauffähige Applikationen in einer eingeblendeten Linux Shell erzeugt werden. Zwei Ethernet-Ports mit Daisy Chain Funktion dienen der Anbindung an das LAN-Netzwerk. Die Parametrierung, Konfiguration und Inbetriebnahme des Systems erfolgt über einen plattformunabhängigen Webbrowser. Für die Erweiterung der Sensor-/Aktorebene können MR-I/O Erweiterungsmodule per Brückenstecker plug & play und per Verdrahtung an einer zweiten Schnittstelle des EWIO2-Modbus-RTU-Geräte angeschlossen werden. Eine integrierte µSD-Speicherkarte erweitert den Funktionsumfang des EWIO2 für das Speichern der Einstellungen, Daten und Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Energie-Zähler
Anschlussart:
direkt
Bussystem KNX:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Tarifumschaltung:
false
S0 Impulsschnittstelle:
verschiedene
Blindleistung:
false
Zulassung nach PTB:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
60.81 mm
Weitere Suchbegriffe: Intelligente Komponenten, Ethernet-Web-I/O, Ethernet IO, Ethernet I/O, Energiecontrolling, Energiedatenerfassung, Metering
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,10*
€ 800,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,07*
€ 772,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,13*
€ 729,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,25*
€ 709,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,74*
€ 693,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
11056301
ab € 50,72*
Zubehör
Metz Connect
110561
ab € 66,22*
Zubehör
Metz Connect
110556
ab € 83,79*
Zubehör
Metz Connect
11055670
ab € 92,57*
Zubehör
Metz Connect
110562
ab € 88,78*
Zubehör
Metz Connect
11056270
ab € 103,11*
Zubehör
Metz Connect
11094830
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.